Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6415 AV

  • ERIKS:24023495
  • Hersteller:6415 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 64
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

13,30 €/ Stückexkl. MwSt

15,56 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
169 mm
Breite
4 mm
Lager
6415
Material
Stahl, galvanisch verzinkt