Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6413 AV

  • ERIKS:23773774
  • Hersteller:6413 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 64
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

10,16 €/ Stückexkl. MwSt

11,89 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
143.5 mm
Breite
3.5 mm
Lager
6413
Material
Stahl, galvanisch verzinkt