Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6411 AV

  • ERIKS:23773770
  • Hersteller:6411 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 64
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

9,26 €/ Stückexkl. MwSt

10,83 €inkl. MwSt

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
125.8 mm
Breite
3.5 mm
Lager
6411
Material
Stahl, galvanisch verzinkt