Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6410 JV

  • ERIKS:23773769
  • Hersteller:6410 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 64 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
3.5 mm
Lager
6410
Material
Stahl, galvanisch verzinkt