Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6408 AV

  • ERIKS:23773764
  • Hersteller:6408 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 64
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

7,60 €/ Stückexkl. MwSt

8,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
94.8 mm
Breite
3 mm
Lager
6408
Material
Stahl, galvanisch verzinkt