Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6406 JV

  • ERIKS:23773761
  • Hersteller:6406 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 64 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

5,67 €/ Stückexkl. MwSt

6,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
3 mm
Lager
6406
Material
Stahl, galvanisch verzinkt