Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6405 JV

  • ERIKS:23773759
  • Hersteller:6405 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 64 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

4,99 €/ Stückexkl. MwSt

5,84 €inkl. MwSt

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
36.2 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
2.5 mm
Lager
6405
Material
Stahl, galvanisch verzinkt