Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6326 JV

  • ERIKS:23773754
  • Hersteller:6326 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 63 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

26,47 €/ Stückexkl. MwSt

30,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
148 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
5 mm
Lager
6326
Material
Stahl, galvanisch verzinkt