Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6324 AV

  • ERIKS:23773752
  • Hersteller:6324 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 63
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

27,42 €/ Stückexkl. MwSt

32,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
239 mm
Breite
4 mm
Lager
6324
Material
Stahl, galvanisch verzinkt