Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6321 AV

  • ERIKS:23773748
  • Hersteller:6321 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 63
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

22,65 €/ Stückexkl. MwSt

26,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
208 mm
Breite
4 mm
Lager
6321
Material
Stahl, galvanisch verzinkt