Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6320 JV

  • ERIKS:23773747
  • Hersteller:6320 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 63 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

16,44 €/ Stückexkl. MwSt

19,23 €inkl. MwSt

95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
118 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
4 mm
Lager
6320
Material
Stahl, galvanisch verzinkt