Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6318 JV

  • ERIKS:23773743
  • Hersteller:6318 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 63 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

12,42 €/ Stückexkl. MwSt

14,53 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
106 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
4 mm
Lager
6318
Material
Stahl, galvanisch verzinkt