Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6317 JV

  • ERIKS:23773741
  • Hersteller:6317 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 63 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

11,33 €/ Stückexkl. MwSt

13,26 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
4 mm
Lager
6317
Material
Stahl, galvanisch verzinkt