Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6316 AV

  • ERIKS:23773738
  • Hersteller:6316 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 63
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

11,37 €/ Stückexkl. MwSt

13,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
157.5 mm
Breite
3.5 mm
Lager
6316
Material
Stahl, galvanisch verzinkt