Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6315 JV

  • ERIKS:23773737
  • Hersteller:6315 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 63 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

9,57 €/ Stückexkl. MwSt

11,20 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
87.2 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
3.5 mm
Lager
6315
Material
Stahl, galvanisch verzinkt