Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6314 JV

  • ERIKS:23773735
  • Hersteller:6314 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 63 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

8,86 €/ Stückexkl. MwSt

10,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
82.6 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
3.5 mm
Lager
6314
Material
Stahl, galvanisch verzinkt
Ähnliche Produkte

8,55 €/ Stückexkl. MwSt

10,00 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026