Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6313 AV

  • ERIKS:23773732
  • Hersteller:6313 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 63
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

8,10 €/ Stückexkl. MwSt

9,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
127.5 mm
Breite
3.5 mm
Lager
6313
Material
Stahl, galvanisch verzinkt
Ähnliche Produkte

8,10 €/ Stückexkl. MwSt

9,48 €inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026