Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6310 ZJV

  • ERIKS:23773727
  • Hersteller:6310 ZJV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 63 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/RInneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

5,79 €/ Stückexkl. MwSt

6,77 €inkl. MwSt

65 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
ZJV
Innendurchmesser
62 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
3 mm
Lager
6310 Z/RS
Material
Stahl, galvanisch verzinkt