Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6308 JV

  • ERIKS:23773720
  • Hersteller:6308 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 63 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

4,71 €/ Stückexkl. MwSt

5,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
51 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
3 mm
Lager
6308
Material
Stahl, galvanisch verzinkt
Ähnliche Produkte

5,08 €/ Stückexkl. MwSt

5,94 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026