Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6307 ZAV

  • ERIKS:23773717
  • Hersteller:6307 ZAV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 63 mit Deck/Dichtscheiben series 60 (Z/RS). Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

5,02 €/ Stückexkl. MwSt

5,87 €inkl. MwSt

71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
ZAV
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
71.2 mm
Breite
2.5 mm
Lager
6307 Z/RS
Material
Stahl, galvanisch verzinkt