Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6302 ZJV

  • ERIKS:24023465
  • Hersteller:6302 ZJV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 63 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/RInneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,72 €/ Stückexkl. MwSt

2,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
ZJV
Innendurchmesser
19 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
2 mm
Lager
6302 Z/RS
Material
Stahl, galvanisch verzinkt