Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 629 AV

  • ERIKS:24023455
  • Hersteller:629 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 600
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,77 €/ Stückexkl. MwSt

2,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
1.8 mm
Lager
629
Material
Stahl, galvanisch verzinkt