Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 625 JV

  • ERIKS:11936586
  • Hersteller:625 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 600 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,52 €/ Stückexkl. MwSt

1,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
6.2 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
1.5 mm
Lager
625
Material
Stahl, galvanisch verzinkt