Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 625 AV

  • ERIKS:23773547
  • Hersteller:625 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 600
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,61 €/ Stückexkl. MwSt

1,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
14.8 mm
Breite
1.5 mm
Lager
625
Material
Stahl, galvanisch verzinkt