Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6238 JV

  • ERIKS:23773699
  • Hersteller:6238 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 62 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

57,25 €/ Stückexkl. MwSt

66,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
212 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
5 mm
Lager
6238
Material
Stahl, galvanisch verzinkt