Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6234 AV

  • ERIKS:23773694
  • Hersteller:6234 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 62
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

31,57 €/ Stückexkl. MwSt

36,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
286 mm
Breite
5 mm
Lager
6234
Material
Stahl, galvanisch verzinkt