Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6232 AV

  • ERIKS:23773693
  • Hersteller:6232 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 62
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

29,26 €/ Stückexkl. MwSt

34,23 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
267 mm
Breite
5 mm
Lager
6232
Material
Stahl, galvanisch verzinkt