Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6230 JV

  • ERIKS:23773692
  • Hersteller:6230 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 62 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

26,47 €/ Stückexkl. MwSt

30,97 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
172 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
4 mm
Lager
6230
Material
Stahl, galvanisch verzinkt