Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6230 AV

  • ERIKS:23773691
  • Hersteller:6230 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 62
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

28,23 €/ Stückexkl. MwSt

33,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
248 mm
Breite
4 mm
Lager
6230
Material
Stahl, galvanisch verzinkt