Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6226 AV

  • ERIKS:23773687
  • Hersteller:6226 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 62
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

21,56 €/ Stückexkl. MwSt

25,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
214 mm
Breite
4 mm
Lager
6226
Material
Stahl, galvanisch verzinkt