Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6222 AV

  • ERIKS:23773683
  • Hersteller:6222 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 62
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

14,66 €/ Stückexkl. MwSt

17,15 €inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
184 mm
Breite
4 mm
Lager
6222
Material
Stahl, galvanisch verzinkt