Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6220 JV

  • ERIKS:23773680
  • Hersteller:6220 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 62 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

11,53 €/ Stückexkl. MwSt

13,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
115 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
4 mm
Lager
6220
Material
Stahl, galvanisch verzinkt