Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6215 AV

  • ERIKS:23773669
  • Hersteller:6215 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 62
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

7,84 €/ Stückexkl. MwSt

9,17 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
120.5 mm
Breite
3.5 mm
Lager
6215
Material
Stahl, galvanisch verzinkt