Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6212 AV

  • ERIKS:23773663
  • Hersteller:6212 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 62
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

6,42 €/ Stückexkl. MwSt

7,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
100.8 mm
Breite
3 mm
Lager
6212
Material
Stahl, galvanisch verzinkt
Ähnliche Produkte

6,93 €/ Stückexkl. MwSt

8,11 €inkl. MwSt

137 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026