Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6208 ZAV

  • ERIKS:23773650
  • Hersteller:6208 ZAV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 62 mit Deck/Dichtscheiben series 60 (Z/RS). Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

4,65 €/ Stückexkl. MwSt

5,44 €inkl. MwSt

57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
ZAV
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
72.7 mm
Breite
3 mm
Lager
6208 Z/RS
Material
Stahl, galvanisch verzinkt