Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6206 ZJV

  • ERIKS:23773646
  • Hersteller:6206 ZJV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 62 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/RInneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

2,86 €/ Stückexkl. MwSt

3,35 €inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
ZJV
Innendurchmesser
36.3 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
2.5 mm
Lager
6206 Z/RS
Material
Stahl, galvanisch verzinkt