Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6204 JV

  • ERIKS:23773636
  • Hersteller:6204 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 62 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,81 €/ Stückexkl. MwSt

2,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
25.7 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
2 mm
Lager
6204
Material
Stahl, galvanisch verzinkt
Ähnliche Produkte

1,89 €/ Stückexkl. MwSt

2,21 €inkl. MwSt

72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026