Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6204 AV

  • ERIKS:23773635
  • Hersteller:6204 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 62
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,98 €/ Stückexkl. MwSt

2,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
41.2 mm
Breite
2 mm
Lager
6204
Material
Stahl, galvanisch verzinkt
Ähnliche Produkte

1,98 €/ Stückexkl. MwSt

2,32 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026