Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6203 ZJV

  • ERIKS:23773633
  • Hersteller:6203 ZJV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 62 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/RInneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,72 €/ Stückexkl. MwSt

2,01 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
ZJV
Innendurchmesser
20.2 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
2 mm
Lager
6203 Z/RS
Material
Stahl, galvanisch verzinkt