Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6203 JV

  • ERIKS:23773631
  • Hersteller:6203 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 62 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,72 €/ Stückexkl. MwSt

2,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
21.5 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
2 mm
Lager
6203
Material
Stahl, galvanisch verzinkt