Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6202 ZAV

  • ERIKS:23773628
  • Hersteller:6202 ZAV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 62 mit Deck/Dichtscheiben series 60 (Z/RS). Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,69 €/ Stückexkl. MwSt

1,98 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
ZAV
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
31.8 mm
Breite
2 mm
Lager
6202 Z/RS
Material
Stahl, galvanisch verzinkt