Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6201 JV

  • ERIKS:23773627
  • Hersteller:6201 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 62 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,62 €/ Stückexkl. MwSt

1,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
16.4 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
1.8 mm
Lager
6201
Material
Stahl, galvanisch verzinkt
Ähnliche Produkte

1,62 €/ Stückexkl. MwSt

1,90 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026