Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 61960 AV

  • ERIKS:11937531
  • Hersteller:61960 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 619
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

211,45 €/ Stückexkl. MwSt

247,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
8 mm
Lager
61960
Material
Stahl, galvanisch verzinkt