Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 61956 AV

  • ERIKS:24023426
  • Hersteller:61956 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 619
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

211,45 €/ Stückexkl. MwSt

247,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
365 mm
Breite
5 mm
Lager
61956
Material
Stahl, galvanisch verzinkt