Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 61944 AV

  • ERIKS:24023423
  • Hersteller:61944 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 619
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

61,51 €/ Stückexkl. MwSt

71,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
285 mm
Breite
5 mm
Lager
61944
Material
Stahl, galvanisch verzinkt