Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 61940 AV

  • ERIKS:23773816
  • Hersteller:61940 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 619
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

49,80 €/ Stückexkl. MwSt

58,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
262 mm
Breite
5 mm
Lager
61940
Material
Stahl, galvanisch verzinkt