Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 61938 AV

  • ERIKS:24023421
  • Hersteller:61938 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 619
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

45,73 €/ Stückexkl. MwSt

53,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
245 mm
Breite
4 mm
Lager
61938
Material
Stahl, galvanisch verzinkt