Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 61932 JV

  • ERIKS:11937516
  • Hersteller:61932 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 619 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

26,17 €/ Stückexkl. MwSt

30,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
171 mm
Außendurchmesser
220 mm
Breite
4 mm
Lager
61932
Material
Stahl, galvanisch verzinkt