Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 61920 AV

  • ERIKS:23773813
  • Hersteller:61920 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 619
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

11,88 €/ Stückexkl. MwSt

13,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
132 mm
Breite
3.5 mm
Lager
61920
Material
Stahl, galvanisch verzinkt