Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 61919 AV

  • ERIKS:24023411
  • Hersteller:61919 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 619
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

10,68 €/ Stückexkl. MwSt

12,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
123 mm
Breite
3.5 mm
Lager
61919
Material
Stahl, galvanisch verzinkt